Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-HL Ø4000 WEISS 3000K 'PASTRENGO 3'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-HL Ø4000 WEISS 3000K 'PASTRENGO 3'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 68106

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759681067

Sonepar Artikelnummer

120996675

Hersteller Artikelnummer

68106

Hersteller Typ

PASTRENGO 3-68106

Hersteller Artikel Nr.:

68106

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Höhe/Tiefe:

3080 mm

Durchmesser:

4000 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

40.934 kg

Ringleuchte aus gerolltem Aluminium-Strangpressprofil, nahtlos verschweißt und pulverbeschichtet, mit opaler Abdeckung, Leuchte inkl. integriertem DALI LED-Treiber. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.