Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-HL Ø700 SILBER 3000K 'PASTRENGO 2'

EGLO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 64237

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759642372

Sonepar Artikelnummer

120750403

Hersteller Artikelnummer

64237

Hersteller Typ

PASTRENGO 1-64237

Hersteller Artikel Nr.:

64237

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

Silber

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

90 W

Fassung:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Dimmung DALI:

Ja

Dimmung DALI-2:

Ja

Dimmung RF:

Ja

Dimmung Zigbee:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Höhe/Tiefe:

2580 mm

Durchmesser:

700 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

14.028 kg

Designorientierte Ringleuchte direkt/indirekt strahlend aus gerolltem Stahlblech, nahtlos verschweißt und pulverbeschichtet, mit aufgesetzter, opaler Acrylabdeckung, Leuchte inkl. integriertem DALI LED-Treiber. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel. Leuchte erhältlich in 2 Abhänge Versionen (Vertikal- & Zentralabhängung).