EGLO - LED-HL Ø700 SW/OPAL 4000K 'PASTRENGO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64305
Leuchtmittel - sonstige
Mit Leuchtmittel - Ja
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759643058
Sonepar Artikelnummer
120750029
Hersteller Artikelnummer
64305
Hersteller Typ
PASTRENGO-64305
Hersteller Artikel Nr.:
64305
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
45 W
Fassung:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Dimmung DALI:
Ja
Dimmung DALI-2:
Ja
Dimmung RF:
Ja
Dimmung Zigbee:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Breite:
80 mm
Höhe/Tiefe:
2580 mm
Durchmesser:
700 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
14.028 kg


