Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-HL SCHWARZ/HOLZ RUSTIKAL'BOYAL'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-HL SCHWARZ/HOLZ RUSTIKAL'BOYAL'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 99624

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759996246

Sonepar Artikelnummer

120997055

Hersteller Artikelnummer

99624

Hersteller Typ

BOYAL-99624

Hersteller Artikel Nr.:

99624

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Ja

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

400 mm

Höhe/Tiefe:

1100 mm

Länge:

1010 mm

Durchmesser:

0 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

2.580 kg

Die LED Pendelleuchte BOYAL ist aus geflammtem Pinienholz mit drei schwarzen, runden Metall-Profilen gefertigt. Kombiniert wird die Leuchte mit einer schwarzen Metall-Abhängung sowie zwei hochwertigen schwarzen Textilkabeln. Die LEDs in den aufgesetzten Profilen spenden angenehmes warmweißes Licht und sind dank der weißen Kunststoff-Abdeckungen nicht zu sehen. Durch den spannenden Material-Mix aus rustikalem Holz und kühlem Metall fügt sich die Hängelampe nahtlos in moderne Trends ein. Dank ihres außergewöhnlichen und zugleich minimalistischen Designs ist sie ein besonderer Eye-Catcher für jeden Raum – egal ob im Wohnzimmer oder Esszimmer beispielsweise über einem länglichen Esstisch.