Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED LEUCHTMITTEL E27 A60 4,5W/470lm GLAS OPAL DAY&NIGHT SENSOR

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED LEUCHTMITTEL E27 A60 4,5W/470lm GLAS OPAL DAY&NIGHT SENSOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110189

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - E27

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606229109

Sonepar Artikelnummer

120970700

Hersteller Artikelnummer

110189

Hersteller Typ

LM LED FUNKTION-110189

Hersteller Artikel Nr.:

110189

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

E27

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

60 mm

Länge:

106 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.028 kg

Das E27 LED Leuchtmittel ist aus weißem Glas gefertigt und bietet dank des Glaskörpers eine 360° Ausleuchtung. Die 4,5 Watt LED-Lampe (A60) spendet angenehmes warmweißes Licht mit 470 Lumen. Der opale Leuchtmittelkörper sorgt für eine gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung. Das Leuchtmittel verfügt über einen Day & Night Sensor, der das Licht bei Abenddämmerung dauerhaft ein- und bei Tagesanbruch wieder ausschaltet.