Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED LEUCHTMITTEL E27 A60 7W/806LM GLAS KLAR DAY&NIGHT SENSOR

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED LEUCHTMITTEL E27 A60 7W/806LM GLAS KLAR DAY&NIGHT SENSOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110187

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - E27

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606229086

Sonepar Artikelnummer

120970613

Hersteller Artikelnummer

110187

Hersteller Typ

LM LED FUNKTION-110187

Hersteller Artikel Nr.:

110187

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

E27

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

60 mm

Länge:

106 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.030 kg

Das E27 LED Filament-Leuchtmittel ist aus klarem Glas gefertigt und spendet angenehmes, warmweißes Licht mit 806 Lumen. Die klassische 7 Watt LED-Glühbirne (A60) ist zudem mit einem Bewegungssensor (Mikrowellensensor) ausgestattet. Der Sensor schaltet das Licht automatisch bei Dunkelheit ein und auch erst wieder aus, wenn keine Bewegung mehr im Raum detektiert wird.