Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED Möbeleinbauspot satin DM: 68mm 3000K

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED Möbeleinbauspot satin DM: 68mm 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 68395

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - Nickel

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Max. Systemleistung - 2.5 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759683955

Sonepar Artikelnummer

121050981

Hersteller Artikelnummer

68395

Hersteller Typ

AMALFARA - 68395

Hersteller Artikel Nr.:

68395

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

Nickel

Nennspannung:

220 .. 240 V

Max. Systemleistung:

2.5 W

Einbaudurchmesser:

55 .. 57 mm

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Leistungsfaktor:

0

Höhe/Tiefe:

12 mm

Außendurchmesser:

63 mm

Einbaulänge:

55 mm

Einbaubreite:

55 mm

Einbauhöhe:

14 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.058 kg

Runder Möbeleinbaustrahler aus Aluminium mit opaler Abdeckung. 24V-Treiber separat bestellen. 2-fach oder 6-fach Verteiler zum Anschluss separat erhältlich.