Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-MODUL 4,8W 2700K 'PUCK COB'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-MODUL 4,8W 2700K 'PUCK COB'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 902334

  • Lampenlichtausbeute - 93.75 lm/W

  • Sockel - sonstige

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Filamentlampe - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606358984

Sonepar Artikelnummer

121315257

Hersteller Artikelnummer

902334

Hersteller Typ

PUCK COB WW - 902334

Hersteller Artikel Nr.:

902334

Lampenlichtausbeute:

93.75 lm/W

Sockel:

sonstige

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.126 kg

Das EGLO PUCK System LED-Leuchtmittel ist eine moderne Lichtlösung mit COB-Technologie. Es besitzt die gleichen Maße wie klassische GU10-Leuchtmittel und eignet sich daher hervorragend als Ersatz. Es zeichnet sich durch eine besonders niedrige Einbautiefe aus und erzeugt ein angenehm warmweißes Licht. Mit seiner hohen Lichtausbeute sorgt das Leuchtmittel für eine effiziente und helle Beleuchtung. Das Design ist funktional und unauffällig, sodass es sich nahtlos in verschiedene Leuchten integrieren lässt.