Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-MODUL 6,4W 4000K 'PUCK COB'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-MODUL 6,4W 4000K 'PUCK COB'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 902335

  • Lampenlichtausbeute - 93.75 lm/W

  • Sockel - sonstige

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Filamentlampe - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606358991

Sonepar Artikelnummer

121315258

Hersteller Artikelnummer

902335

Hersteller Typ

PUCK COB NW - 902335

Hersteller Artikel Nr.:

902335

Lampenlichtausbeute:

93.75 lm/W

Sockel:

sonstige

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.126 kg

EGLO PUCK COB NW LED-Modul. 6,4W, 4000K neutralweiß.