Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-PANEL 1240X340 RUSTIKAL 3000K

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-PANEL 1240X340 RUSTIKAL 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 68276

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759682767

Sonepar Artikelnummer

121128901

Hersteller Artikelnummer

68276

Hersteller Typ

SALOBRENA-F PRO - 68276

Hersteller Artikel Nr.:

68276

Leuchtmittel:

Glühlampe

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Max. Systemleistung:

31 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Nennspannung:

220 .. 240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4385 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0

Breite:

340 mm

Höhe/Tiefe:

80 mm

Länge:

1240 mm

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

2.100 kg

Deckenanbauleuchte aus Aluminium mit Holzrahmen und microprismatischer Abdeckung für reduzierte Leuchtdichte (UGR<19). LED-Treiber separat bestellen.