Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-PANEL 1240X340 RUSTIKAL 4000K

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-PANEL 1240X340 RUSTIKAL 4000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 68278

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759682781

Sonepar Artikelnummer

121114573

Hersteller Artikelnummer

68278

Hersteller Typ

SALOBRENA-F PRO - 68278

Hersteller Artikel Nr.:

68278

Leuchtmittel:

Glühlampe

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Max. Systemleistung:

31 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Nennspannung:

220 .. 240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4438 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0

Breite:

340 mm

Höhe/Tiefe:

80 mm

Länge:

1240 mm

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

5.250 kg

SALOBRENA PRO Deckenanbauleuchte aus Aluminium mit Holzrahmen, Gehäusefarbe holz rustikal, direkter Lichtaustritt, exkl. LED Treiber, Lichtlenkung direkt durch Diffusor PMMA microprismatisch, Leuchtenlichtstrom von 4438lm, bei 31 Watt (800mA), Farbtemperatur 4000K, CRI >80, Binning initial MacAdam <= 3 SDCM, Bemessungslebensdauer: L80 50.000h, Schutzart IP20, Schutzklasse II, Abmessungen: LxBxH: 1240mm x 340mm x 80mm, Gewicht: 2.1kg – Treiberempfehlung: ON/OFF: 69258, DALI: 67859