Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-PANEL 640X640 H-BRAUN 3000K

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-PANEL 640X640 H-BRAUN 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 68271

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759682712

Sonepar Artikelnummer

121114572

Hersteller Artikelnummer

68271

Hersteller Typ

SALOBRENA-F PRO - 68271

Hersteller Artikel Nr.:

68271

Leuchtmittel:

Glühlampe

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Max. Systemleistung:

31 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Nennspannung:

220 .. 240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4405 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0

Breite:

640 mm

Höhe/Tiefe:

80 mm

Länge:

640 mm

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

4.925 kg

SALOBRENA PRO Deckenanbauleuchte aus Aluminium mit Holzrahmen, Gehäusefarbe holz hellbraun, direkter Lichtaustritt, exkl. LED Treiber, Lichtlenkung direkt durch Diffusor PMMA microprismatisch, Leuchtenlichtstrom von 4405lm, bei 31 Watt (800mA), Farbtemperatur 3000K, CRI >80, Binning initial MacAdam <= 3 SDCM, Bemessungslebensdauer: L80 50.000h, Schutzart IP20, Schutzklasse II, Abmessungen: LxBxH: 640mm x 640mm x 80mm, Gewicht: 2.1kg – Treiberempfehlung: ON/OFF: 69258, DALI: 67859