Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-PANEL DM300 30W WEISS 3000-6000K

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-PANEL DM300 30W WEISS 3000-6000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 68779

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Max. Systemleistung - 28 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759687793

Sonepar Artikelnummer

121114574

Hersteller Artikelnummer

68779

Hersteller Typ

ABIERTAS 1 - 68779

Hersteller Artikel Nr.:

68779

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220 .. 240 V

Max. Systemleistung:

28 W

Einbaudurchmesser:

200 .. 275 mm

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Leistungsfaktor:

0

Höhe/Tiefe:

24 mm

Außendurchmesser:

300 mm

Einbaulänge:

200 mm

Einbaubreite:

200 mm

Einbauhöhe:

50 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.600 kg

ABIERTAS PRO Halbeinbauleuchte aus Aluminium, Gehäuse weiß matt pulverbeschichtet - ähnlich RAL 9016, direkter Lichtaustritt, inkl. LED Treiber on/off, Lichtlenkung direkt durch Diffusor PMMA microprismatisch, Leuchtenlichtstrom von 2140lm @3000K, bei 27 Watt, CCT-Switch zum einstellen der Farbtemperatur von 3000/4000/6000K, CRI >80, Binning initial MacAdam <= 3 SDCM, Bemessungslebensdauer: L80 50.000h, Schutzart IP20, Schutzklasse II, Abmessungen: DMxH: 300 x 25mm, Deckenausschnitt: DMxET: ⌀ 210 mm - 275mm x 50mm, Gewicht: 0.5kg