Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-RGB/CCT-DL 390X390 NICKEL-M.17,8W-2700LM/ RGB+TW 'FUEVA 6-Z' -IP44

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-RGB/CCT-DL 390X390 NICKEL-M.17,8W-2700LM/ RGB+TW  'FUEVA 6-Z' -IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901422

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - Nickel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606354092

Sonepar Artikelnummer

121233969

Hersteller Artikelnummer

901422

Hersteller Typ

WL/DL Aufbau LED-901422

Hersteller Artikel Nr.:

901422

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

Nickel

Schutzart (IP), frontseitig:

IP44

Max. Systemleistung:

17.8 W

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Lichtaustritt:

indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Schutzart (IP), Rückseite:

IP44

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Schalter:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2700 lm

Lichtfarbe:

RGBW

Leistungsfaktor:

0

Breite:

390 mm

Höhe/Tiefe:

25 mm

Länge:

390 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.800 kg

Die FUEVA 6-Z LED-Deckenleuchte vereint modernes Design mit smarter Lichtsteuerung. Ihr flaches, rundes Gehäuse mit weißem Diffusor sorgt für gleichmäßiges, blendfreies Licht in Wohn- und Arbeitsbereichen. Über Bluetooth/Zigbee 3.0 lässt sich die Leuchte bequem per HomeControl App, Fernbedienung oder kompatible Sprachassistenten steuern. Helligkeit, Farbtemperatur (von warmweiß bis kaltweiß) und RGB-Farben sind individuell einstellbar – inklusive App-Funktionen wie Timer, Szenensteuerung und Anwesenheitssimulation. Ein App-Update ermöglicht zudem die Erweiterung auf die Matter-Technologie, wodurch die Leuchte mit Apple Home und allen Matter-fähigen Geräten kompatibel wird.