EGLO - LED-RGB/CCT-MODUL 2700-6500K 'PUCK SMART

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 902336
Lampenlichtausbeute - 93.62 lm/W
Sockel - sonstige
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Filamentlampe - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606359004
Sonepar Artikelnummer
121315259
Hersteller Artikelnummer
902336
Hersteller Typ
PUCK SMART RGB+TW - 902336
Hersteller Artikel Nr.:
902336
Lampenlichtausbeute:
93.62 lm/W
Sockel:
sonstige
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
sonstige
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.133 kg


