Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-RGB-CCT WL SCHWARZ ECKIG

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-RGB-CCT WL SCHWARZ ECKIG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 902689

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP55

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606396931

Sonepar Artikelnummer

121387021

Hersteller Artikelnummer

902689

Hersteller Typ

AL-LED-WL/2 2x3,5W 700LM SCHWARZ 'CALPINO-Z' IP55

Hersteller Artikel Nr.:

902689

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP55

Max. Systemleistung:

7 W

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzart (IP), Rückseite:

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Schalter:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Lichtfarbe:

RGBW

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

110 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Die Außenleuchten der connect.z Serie kombinieren moderne Lichttechnik mit komfortabler Smart‑Home‑Steuerung. Helligkeit, Farbtemperatur und RGB‑Farben lassen sich flexibel anpassen und ermöglichen eine individuelle Beleuchtung rund ums Haus. Die Wand­leuchte wird über Bluetooth Zigbee 3.0 in das vorhandene Smart‑Home‑System eingebunden und kann per HomeControl App, Fernbedienung oder kompatiblen Sprachassistenten gesteuert werden. Ein App‑Update erweitert die Funktionen auf die Matter‑Technologie und macht die Leuchte mit Apple Home sowie weiteren Matter‑fähigen Geräten kompatibel. Das eckige, schwarze Gehäuse sorgt für eine klare, moderne Optik und eignet sich ideal für Fassaden, Eingangsbereiche und Terrassen.