EGLO - LED-RGB-STRIPE 2M 'FLEXIBLE STRIPE'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98573
Schutzart (IP) - IP20
Lichtfarbe - RGB
Farbtemperatur - 0 K
Leuchtmittel - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759985738
Sonepar Artikelnummer
120771042
Hersteller Artikelnummer
98573
Hersteller Typ
LED STRIPES-FLEX-98573
Hersteller Artikel Nr.:
98573
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
RGB
Farbtemperatur:
0 K
Leuchtmittel:
sonstige
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Max. Systemleistung:
9.7 W
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
8 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Gesamtlänge:
2 m
Anschlussart:
Schraubklemme
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.212 kg


