Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-RGB-TL M.TOUCH WEISS 'CABADO 1'

EGLO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97078

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Mit Schalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759970789

Sonepar Artikelnummer

120428951

Hersteller Artikelnummer

97078

Hersteller Typ

CABADO 1-97078

Hersteller Artikel Nr.:

97078

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Mit Schalter:

Ja

Höhe/Tiefe:

490 mm

Montageart:

Standfuß

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Justierbar:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

110 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Mit Dimmer:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

110 mm

Länge:

140 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052140

Gewicht:

0.632 kg

Die LED Schreibtischleuchte CABADO 1 ist aus weißem Kunststoff gefertigt. Die integrierten LEDs im Leuchtenkopf spenden neutralweißes Licht, welches sich hervorragend zum Arbeiten eignet und über den ''Touch-Me'' Bereich am Lampenfuß in drei Stufen gedimmt sowie ein- und ausgeschaltet werden kann. Im Leuchtenfuß lassen sich zudem verschiedene RGB-Lichtfarben auswählen, die für ein stimmungsvolles Ambiente sorgen. Dank des flexiblen Leuchtenhalses ist im Handumdrehen eine gezielte Ausleuchtung Ihres Arbeitsplatzes möglich. Die zeitlose Schreibtischlampe fügt sich nahtlos in moderne Einrichtungen ein und bietet eine ideale Beleuchtung an Ihrem Arbeitsplatz – ob im Büro oder im Home Office am Schreibtisch.