Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-RGBW-NACHTLICHT WAL 'CASTELLINO'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-RGBW-NACHTLICHT WAL 'CASTELLINO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 75944

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Mit Schalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759759445

Sonepar Artikelnummer

121233965

Hersteller Artikelnummer

75944

Hersteller Typ

CASTELLINO-75944

Hersteller Artikel Nr.:

75944

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Mit Schalter:

Ja

Max. Systemleistung:

5 W

Höhe/Tiefe:

105 mm

Montageart:

Standfuß

Justierbar:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Mit Dimmer:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Lichtfarbe:

sonstige

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

155 mm

Länge:

110 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.200 kg

CASTELLINO Nachtlicht Wal – Der leuchtende Freund für friedliche Nächte. Dieses zauberhafte CASTELLINO Wal-Nachtlicht sorgt mit seinem warmweißen oder bunten Licht für eine beruhigende Atmosphäre im Kinderzimmer. Mit kinderleichter Touch-Bedienung lässt sich das Licht durch sanftes Schütteln von warmweiß zu buntem Ambiente ändern. Es leuchtet bis zu 6 Stunden durch, sodass es die ganze Nacht hindurch beruhigendes Licht spendet. Dank USB-C-Aufladung ist das Nachtlicht rasch wieder einsatzbereit, und das kabellose Design erlaubt flexible Nutzung überall – für eine friedliche Nacht voller Geborgenheit und sanfter Beleuchtung.