Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-RGBW-TL M.TOUCH LILA/WS 'MEGGIANO'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-RGBW-TL M.TOUCH LILA/WS 'MEGGIANO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900979

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Mit Schalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606297702

Sonepar Artikelnummer

121221500

Hersteller Artikelnummer

900979

Hersteller Typ

MEGGIANO-900979

Hersteller Artikel Nr.:

900979

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Mit Schalter:

Ja

Höhe/Tiefe:

320 mm

Montageart:

Standfuß

Justierbar:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

violett

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Mit Dimmer:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Lichtfarbe:

sonstige

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

150 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052140

Gewicht:

1.000 kg

Die Akkutischleuchte ''MEGGIANO'' vereint modernes Design und vielseitige Lichtoptionen. In elegantem Lila und Weiß gehalten, bietet sie dank der RGBW-LED-Technologie die Möglichkeit, sowohl stimmungsvolle Farbwechsel als auch angenehmes Weißlicht zu erzeugen. Die Steuerung erfolgt intuitiv über eine Touch-Funktion, die für eine komfortable Bedienung sorgt. Dank des integrierten Akkus ist die Leuchte kabellos und flexibel einsetzbar. Zum Aufladen wird sie einfach mit dem mitgelieferten Ladekabel verbunden.