Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED SPIEGELLEUCHTE 14W L800 SILBER 'BUENAVISTA 1' IP44

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED SPIEGELLEUCHTE 14W L800 SILBER 'BUENAVISTA 1' IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 99839

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759998394

Sonepar Artikelnummer

120997199

Hersteller Artikelnummer

99839

Hersteller Typ

BUENAVISTA 1-99839

Hersteller Artikel Nr.:

99839

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Silber

Schutzart (IP), Rückseite:

IP44

Schutzart (IP), frontseitig:

IP44

Max. Systemleistung:

24 W

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Schalter:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2030 lm

Lichtfarbe:

RGB

Leistungsfaktor:

0

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

600 mm

Länge:

800 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051150

Gewicht:

5.358 kg

Der LED Spiegel BUENAVISTA 1 wurde mit klaren Linien in Form von einer umrahmenden, satinierten Leuchtfläche kombiniert und fügt sich hervorragend in moderne Badezimmer ein. Der rechteckige Spiegel mit abgerundeten Ecken ist durch eine unauffällige, silberfarbene Aluminium-Halterung an der Wand angebracht, die für einen optischen Schwebeeffekt sorgt. Die umlaufenden LEDs an der Halterung spenden warmweißes, neutralweißes und kaltweißes Licht ganz nach Ihren Wünschen und bieten eine indirekte Beleuchtung an der Wand sowie eine optimale Ausleuchtung durch die satinierten Spiegelleuchtflächen. Das neutralweiße Licht bietet eine angenehme Beleuchtung für Ihre tägliche Pflege-Routine. Bequemes Ein- und Ausschalten des Spiegels ist über die Berührung am vorgesehenen ''Touch me''-Bereich möglich. Dank des Spritzwasserschutzes (IP44) kann er bedenkenlos im Badezimmer eingesetzt werden.