Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-SPOT WHITE 6W IP65 CCT-SWITCH

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-SPOT WHITE 6W IP65 CCT-SWITCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6EX08-EACCT1-LTWHN

  • Geeignet für Einbaumontage - Ja

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94051190

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010527933898

Sonepar Artikelnummer

121406811

Hersteller Artikelnummer

6EX08-EACCT1-LTWHN

Hersteller Typ

6EX08-EACCT1-LTWHN

Hersteller Artikel Nr.:

6EX08-EACCT1-LTWHN

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.260 kg

EXUMA Einbauspot aus Aluminium, ohne Blende, Lichtaustritt direkt, inkl. Betriebsgerät TRIAC dimmbar, Anzahl Leuchten an B16A: 300 Stk., LED-Platinen auf höchstem technischem Standard - Leuchtenlichtstrom 617lm (4000K), Farbtemperatur 2700K/3000K/4000K über DIP switch an der Leuchte auswählbar, CRI > 80, MacAdam < 3, Bemessungslebensdauer: L80B10/50.000h, Schutzart IP65 FRONT, Schutzklasse 2, Abmessungen: DxH: 82x34mm, Deckenausschnitt ø68mm, Einbautiefe 40mm, Gewicht: 0,2kg