Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED STEHLEUCHTE 30,5W SCHWARZ WEISS 'PICACHA'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED STEHLEUCHTE 30,5W SCHWARZ WEISS 'PICACHA'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 99715

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Max. Systemleistung - 29 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759997151

Sonepar Artikelnummer

120997111

Hersteller Artikelnummer

99715

Hersteller Typ

PICACHA-99715

Hersteller Artikel Nr.:

99715

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Max. Systemleistung:

29 W

Lichtfarbe:

weiß

Höhe/Tiefe:

1625 mm

Leuchtenköpfe beweglich:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Justierbar:

Nein

Mit Schalter:

Ja

Mit Dimmer:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

0 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

1.745 kg

Die LED Stehleuchte PICACHA ist mit einem leicht gebogenen LED Profil aus schwarzem Metall gefertigt. Die integrierten LEDs unter der Abdeckung aus weißem Kunststoff spenden angenehmes warmweißes Licht. Gekonnt in einer Raumecke platziert, strahlt die Stehlampe ihr Licht gegen die Wand und erzeugt so ein indirektes Ambientelicht. Ein bequemes Ein- und Ausschalten ist über einen Fußtrittschalter am Kabel möglich. Die Standleuchte fügt sich nahtlos in moderne Einrichtungen ein und bietet eine stilvolle Beleuchtung für jeden Raum \u2013 egal ob im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Esszimmer.