Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED STL 14,8W RGB+TW STAHL GLAS 'ALFERO-Z'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED STL 14,8W RGB+TW STAHL GLAS 'ALFERO-Z'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901196

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Max. Systemleistung - 15.5 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606312870

Sonepar Artikelnummer

121221395

Hersteller Artikelnummer

901196

Hersteller Typ

ALFERO-Z-901196

Hersteller Artikel Nr.:

901196

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Max. Systemleistung:

15.5 W

Lichtfarbe:

RGBW

Höhe/Tiefe:

1395 mm

Leuchtenköpfe beweglich:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Justierbar:

Nein

Mit Schalter:

Ja

Mit Dimmer:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

275 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052150

Gewicht:

4.385 kg

Die Stehleuchte \''ALFERO-Z\'' aus der Connect.Z Serie bietet flexible Beleuchtung mit RGB- und CCT-Funktionalität, die per App und Fernbedienung steuerbar ist. Die Leuchte verfügt über ein elegantes chrom-transparentes Glas, das der Leuchte einen modernen und stilvollen Look verleiht. Perfekt für unterschiedlichste Beleuchtungsszenarien, kann sie von warmem bis kühlem Licht und in verschiedenen Farben eingestellt werden, um die ideale Atmosphäre zu schaffen. Ideal für den Einsatz in Wohnräumen, Büros oder als Akzentbeleuchtung.