Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED STL 20W TUNABLE WHITE ALU STAHL 'PENELA'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED STL 20W TUNABLE WHITE ALU STAHL 'PENELA'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 390419

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Lichtfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606313778

Sonepar Artikelnummer

121233792

Hersteller Artikelnummer

390419

Hersteller Typ

PENELA-390419

Hersteller Artikel Nr.:

390419

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Höhe/Tiefe:

1160 mm

Leuchtenköpfe beweglich:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Justierbar:

Nein

Mit Schalter:

Ja

Mit Dimmer:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

200 mm

Länge:

200 mm

Durchmesser:

0 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

3.558 kg

Die PENELA Stehleuchte kombiniert eine stilvolle Messing-Optik mit einem schwarzen Rahmen und setzt so einen edlen Akzent in jedem Wohnraum. Ihr geradliniges, geometrisches Design verleiht ihr eine moderne Eleganz, die perfekt in Wohnzimmer, Essbereiche oder Leseecken passt. Dank der mitgelieferten Fernbedienung lässt sich die Lichttemperatur flexibel zwischen 2700K (warmweiß) und 6500K (tageslichtweiß) einstellen. Zudem ist die Stehleuchte dimmbar, sodass die Helligkeit individuell an die gewünschte Atmosphäre angepasst werden kann. Die PENELA Stehleuchte verbindet stilvolles Design mit intelligenter Steuerung und bietet eine anpassbare Beleuchtungslösung für moderne Wohnräume.