Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-STL 30W MESSING GEBÜRSTET WEISS 'VALLEROSA'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-STL 30W MESSING GEBÜRSTET WEISS 'VALLEROSA'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900919

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Lichtfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606277841

Sonepar Artikelnummer

121111119

Hersteller Artikelnummer

900919

Hersteller Typ

VALLEROSA-900919

Hersteller Artikel Nr.:

900919

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Höhe/Tiefe:

1285 mm

Leuchtenköpfe beweglich:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Messing

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Justierbar:

Nein

Mit Schalter:

Ja

Mit Dimmer:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

290 mm

Durchmesser:

0 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

2.600 kg

Die LED Stehleuchte VALLEROSA besticht durch ihr elegantes Design aus gebürstetem Messing und einem organisch geformten LED-Profil. Die integrierten LEDs unter der weißen Kunststoff-Abdeckung spenden ein angenehmes, warmweißes Licht, das für eine behagliche Atmosphäre sorgt. Das Ein- und Ausschalten erfolgt bequem über einen Schalter am Kabel. Dank ihres stilvollen Designs fügt sich die Stehleuchte nahtlos in moderne Einrichtungen ein und bietet eine elegante Beleuchtung für jeden Raum – sei es im Wohnzimmer, im Schlafzimmer oder im Flur.