EGLO - LED-STL DI/IN SCHWARZ 'BARISARDA-F'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68753
Leuchtmittel - sonstige
Mit Leuchtmittel - Ja
Fassung - sonstige
Max. Systemleistung - 50 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759687533
Sonepar Artikelnummer
121114576
Hersteller Artikelnummer
68753
Hersteller Typ
BARISARDA-F - 68753
Hersteller Artikel Nr.:
68753
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Max. Systemleistung:
50 W
Höhe/Tiefe:
1960 mm
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Mit Lichtsensor:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Breite:
52 mm
Länge:
1203 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052190
Gewicht:
14.820 kg


