Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-STL M.TOUCH SCHWARZ MONTEFANO

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-STL M.TOUCH SCHWARZ  MONTEFANO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 390022

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Max. Systemleistung - 20 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606220915

Sonepar Artikelnummer

120931496

Hersteller Artikelnummer

390022

Hersteller Typ

MONTEFANO-390022

Hersteller Artikel Nr.:

390022

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Max. Systemleistung:

20 W

Lichtfarbe:

weiß

Höhe/Tiefe:

1815 mm

Leuchtenköpfe beweglich:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Justierbar:

Nein

Mit Schalter:

Ja

Mit Dimmer:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

310 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

8.120 kg

Die LED Stehleuchte MONTEFANO ist aus schwarzem Metall gefertigt und mit einem beweglichen, ringförmigen Leuchtenkopf kombiniert. Die integrierten LEDs unter der weißen Kunststoff-Abdeckung spenden angenehmes warmweißes Licht. Bequemes Ein- und Ausschalten sowie Dimmen ist über die Berührung am vorgesehenen ''Touch me''-Bereich am Lampenkopf möglich. Die geradlinige Stehlampe im minimalistischen Design fügt sich in jeden modernen Wohnstil ein und bietet Ihnen die Möglichkeit, dank des schwenkbaren Leuchtenkopfes, einzelne Lichtakzente im Raum zu setzen – egal ob im Schlafzimmer, Wohnzimmer oder Esszimmer.