Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-STL SCHWARZ 'LASANA 3'

EGLO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 99319

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Geeignet für Lampenleistung - 32 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759993191

Sonepar Artikelnummer

120771424

Hersteller Artikelnummer

99319

Hersteller Typ

LASANA 3-99319

Hersteller Artikel Nr.:

99319

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Geeignet für Lampenleistung:

32 W

Max. Systemleistung:

36 W

Lichtfarbe:

weiß

Höhe/Tiefe:

1420 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Leuchtenköpfe beweglich:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Justierbar:

Nein

Mit Schalter:

Ja

Mit Dimmer:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

130 mm

Länge:

250 mm

Durchmesser:

0 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

1.758 kg

Die LED Stehleuchte LASANA 3 ist mit zwei wellenförmigen LED Profilen aus schwarzem Metall gefertigt. Die integrierten LEDs unter den Abdeckungen aus weißem Kunststoff spenden angenehmes warmweißes Licht und sind nicht zu sehen. Ebenso ist ein bequemes Ein- und Ausschalten über einen Fußtrittschalter am Kabel möglich. Die Stehlampe fügt sich nahtlos in moderne Einrichtungen ein und bietet eine stilvolle Beleuchtung für jeden Raum – egal ob im Schlafzimmer, Wohnzimmer oder Flur.