Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-STRAHLER 90W 6500K ANTHRAZIT

EGLO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 64814

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Max. Systemleistung - 90 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759648145

Sonepar Artikelnummer

120751897

Hersteller Artikelnummer

64814

Hersteller Typ

GAMBETTOLA PRO-64814

Hersteller Artikel Nr.:

64814

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Nennspannung:

220 .. 240 V

Max. Systemleistung:

90 W

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schlagfestigkeit:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

12600 lm

Leistungsfaktor:

1

Breite:

422 mm

Höhe/Tiefe:

415 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

7.078 kg

Fluter aus Aluminium mit erhöhter Schutzart IP65. Leuchte inkl. 500mm Anschlusskabel und Kabelbox.