EGLO - LED-STREIFENBAND GRAU 5500K 275W / 27500LM LÄNGE 25000MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 902777
Schutzart (IP) - IP65
Lichtfarbe - weiß
Austauschbares Betriebsgerät - Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 - nicht erforderlich
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606392742
Sonepar Artikelnummer
121413518
Hersteller Artikelnummer
902777
Hersteller Typ
COLLEPASSO-902777
Hersteller Artikel Nr.:
902777
Schutzart (IP):
IP65
Lichtfarbe:
weiß
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
14 mm
Höhe/Tiefe:
7 mm
Durchmesser:
0 mm
Anschlussart:
Schraubklemme
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
2.900 kg


