Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

EGLO - LED STRIPE 12W L2000MM WEISS 'COB STRIPE' TUNABLE WHITE

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED STRIPE 12W L2000MM WEISS 'COB STRIPE' TUNABLE WHITE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900577

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Lichtfarbe - weiß

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Austauschbares Betriebsgerät - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606244782

Sonepar Artikelnummer

121110935

Hersteller Artikelnummer

900577

Hersteller Typ

COB STRIPE-900577

Hersteller Artikel Nr.:

900577

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Leuchtmittel:

sonstige

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

0 mm

Durchmesser:

0 mm

Gesamtlänge:

2 m

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.288 kg

Der flexible COB STRIPE mit einer Länge von 2 m ist aus weißem Kunststoff gefertigt und mit integrierten LEDs bestückt, die angenehmes Licht spenden. Über die mitgelieferte Fernbedienung haben Sie die Wahl zwischen warmweißem, neutralweißem und kaltweißem Licht sowie das Licht zu dimmen. Das Band ist optimal zur indirekten sowie dekorativen Beleuchtung diverser Wohngegenstände und -räume geeignet. Beleuchten Sie zum Beispiel indirekt den Schrank, die Wand, die Bettkante, Ihre Küchenzeile oder das Wohnzimmer. Aufgrund der geringen Abstände zwischen den LEDs sind keine Lichtpunkte sichtbar. Das LED Band ist einmalig alle 5 cm an den vorgesehenen Markierungen mit einer Schere kürzbar und kann dank des integrierten Klebestreifens schnell und unkompliziert befestigt werden.