EGLO - LED-STRIPE 2M RGBW IP20'LED-STRIPES-FLEX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97927
Lampenspannung - 12 V
Schutzart (IP) - IP20
Lichtfarbe - sonstige
Farbtemperatur - 3000 K
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759979270
Sonepar Artikelnummer
120556713
Hersteller Artikelnummer
97927
Hersteller Typ
LED STRIPES-FLEX-97927
Hersteller Artikel Nr.:
97927
Lampenspannung:
12 V
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
sonstige
Farbtemperatur:
3000 K
Leuchtmittel:
sonstige
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Max. Systemleistung:
10 W
Leistungsfaktor:
1
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
3 mm
Durchmesser:
0 mm
Gesamtlänge:
2 m
Mit Endstück:
Nein
Mit Anschlussset:
Nein
Selbstklebend:
Nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.296 kg


