EGLO - LED-STRIPE 5M 3000K 'FLEXIBLE STRIPE'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98572
Lampenspannung - 220 V
Schutzart (IP) - IP20
Lichtfarbe - weiß
Farbtemperatur - 3000 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759985721
Sonepar Artikelnummer
120771041
Hersteller Artikelnummer
98572
Hersteller Typ
LED STRIPES-FLEX-98572
Hersteller Artikel Nr.:
98572
Lampenspannung:
220 V
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K
Leuchtmittel:
sonstige
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Max. Systemleistung:
27 W
Leistungsfaktor:
1
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
6 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Gesamtlänge:
5 m
Anschlussart:
Schraubklemme
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.173 kg


