Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-STRIPE 5M RGBW IP20'LED-STRIPES-FLEX

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-STRIPE 5M RGBW IP20'LED-STRIPES-FLEX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97928

  • Lampenspannung - 12 V

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Lichtfarbe - sonstige

  • Farbtemperatur - 3000 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759979287

Sonepar Artikelnummer

120556714

Hersteller Artikelnummer

97928

Hersteller Typ

LED STRIPES-FLEX-97928

Hersteller Artikel Nr.:

97928

Lampenspannung:

12 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

sonstige

Farbtemperatur:

3000 K

Leuchtmittel:

sonstige

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Max. Systemleistung:

20 W

Leistungsfaktor:

1

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

3 mm

Durchmesser:

0 mm

Gesamtlänge:

5 m

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Selbstklebend:

Nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.461 kg

Der flexible LED Stripe mit einer Länge von 5 m ist aus transparentem Kunststoff gefertigt und ist mit integrierten LEDs bestückt, die angenehmes Licht ganz nach Ihren Wünschen spenden. Die mitgelieferte Fernbedienung ermöglicht das Dimmen, das Einstellen von warmweißem Licht, verschiedener RGB-Lichtfarben sowie drei Lichtmodi. Das Band ist optimal zur indirekten sowie dekorativen Beleuchtung diverser Wohngegenstände und -räume geeignet. Beleuchten Sie zum Beispiel indirekt den Schrank, die Wand, die Bettkante, Ihre Küchenzeile oder das Wohnzimmer. Das LED Band ist alle 10 cm an den vorgesehenen Markierungen mit einer Schere kürzbar und kann dank der mitgelieferten vier Verbindungskabel individuell zusammengesetzt werden. Eine schnelle und unkomplizierte Befestigung ist mit den Klebestreifen auf der Rückseite des Lichtbands möglich.