Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED STRIPE 9,6W 650LM L2000 WEISS TUNEABLE WHITE

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED STRIPE 9,6W  650LM L2000 WEISS TUNEABLE WHITE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 99721

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Lichtfarbe - weiß

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Austauschbares Betriebsgerät - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759997212

Sonepar Artikelnummer

120997488

Hersteller Artikelnummer

99721

Hersteller Typ

FLEXIBLE STRIPE-99721

Hersteller Artikel Nr.:

99721

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Leuchtmittel:

sonstige

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

8 mm

Höhe/Tiefe:

2 mm

Durchmesser:

0 mm

Gesamtlänge:

2 m

Anschlussart:

Schraubklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.285 kg

Der flexible LED Stripe mit einer Länge von 2 m ist aus weißem Kunststoff gefertigt und ist mit integrierten LEDs bestückt, die angenehmes Licht ganz nach Ihren Wünschen spenden. Die mitgelieferte Fernbedienung ermöglicht das Dimmen, das Wechseln der Farbtemperatur zwischen Warmweiß, Neutralweiß und Kaltweiß sowie ein Blinklicht in verschiedenen Schnelligkeitsstufen. Das Band ist optimal zur indirekten sowie dekorativen Beleuchtung diverser Wohngegenstände und -räume geeignet. Beleuchten Sie zum Beispiel indirekt den Schrank, die Wand, die Bettkante, Ihre Küchenzeile oder das Wohnzimmer. Die S-förmige Bauweise ermöglicht durch einfaches Knicken in die gewünschte Position das individuelle Erstellen von Buchstaben, Schriftzügen oder ungleichmäßigen Objekten und die optimale Anbringung in Ecken. Das LED Band ist einmalig alle 10 cm an den vorgesehenen Markierungen mit einer Schere kürzbar und kann dank des integrierten Klebestreifens schnell und unkompliziert befestigt werden.