Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-TL/1 11,6W MESSING GEBÜRSTET 'PARAGUAY'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-TL/1 11,6W MESSING GEBÜRSTET 'PARAGUAY'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 390274

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Mit Schalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606274277

Sonepar Artikelnummer

121221614

Hersteller Artikelnummer

390274

Hersteller Typ

PARAGUAY-390274

Hersteller Artikel Nr.:

390274

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Mit Schalter:

Ja

Max. Systemleistung:

12 W

Höhe/Tiefe:

465 mm

Montageart:

Standfuß

Justierbar:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

Messing

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Mit Dimmer:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

270 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

1.310 kg

Die LED Tischleuchte PARAGUAY ist mit einem kegelförmigen Lampenschirm aus gebürstetem Messing gefertigt. Die Oberfläche hat einen schönen schimmernden Effekt. Die integrierten LEDs spenden angenehmes warmweißes Licht. Bequemes Ein- und Ausschalten sowie Dimmen ist über die Berührung am vorgesehenen \''Touch me\''-Bereich am Leuchtenkopf möglich. Die Tischlampe mit ihrem geradlinigen, eleganten Design im New Retro Stil bietet eine stilvolle Beleuchtung im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Flur.