EGLO - LED-TL/1 CCT MESSING GOLD 'FRUITERA'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 390467
Art der Leuchte - sonstige
Mit Leuchtmittel - Ja
Fassung - sonstige
Mit Schalter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606360079
Sonepar Artikelnummer
121406775
Hersteller Artikelnummer
390467
Hersteller Typ
FRUITERA-390467
Hersteller Artikel Nr.:
390467
Art der Leuchte:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Mit Schalter:
Ja
Höhe/Tiefe:
245 mm
Montageart:
Standfuß
Justierbar:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
Messing
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Mit Betriebsgerät:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Dimmbar:
Ja
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Ja
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Lichtverteiler:
sonstige
Mit Dimmer:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
0 mm
Länge:
0 mm
Durchmesser:
210 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052150
Gewicht:
1.558 kg


