Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-TL/1 M.TOUCH SW/SW-TRANSP.'COPILLOS'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-TL/1 M.TOUCH SW/SW-TRANSP.'COPILLOS'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 39877

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Mit Schalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759398774

Sonepar Artikelnummer

120801488

Hersteller Artikelnummer

39877

Hersteller Typ

COPILLOS-39877

Hersteller Artikel Nr.:

39877

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Mit Schalter:

Ja

Höhe/Tiefe:

420 mm

Montageart:

Standfuß

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Justierbar:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Mit Dimmer:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

1.993 kg

Die LED Tischleuchte COPILLOS ist aus einem schwarzen Metall-Fuß gefertigt und mit einem runden Rauchglas-Lampenschirm in Schwarz-Transparent (fumé) kombiniert. Die integrierten LEDs spenden angenehmes warmweißes Licht. Bequemes Ein- und Ausschalten sowie Dimmen in drei Stufen ist über die Berührung am vorgesehenen ''Touch me''-Bereich am Fuß möglich. Die Tischlampe rundet moderne und minimalistische Einrichtungen optimal ab und bietet einen stilvollen Blickfang in Ihrem Raum – egal ob im Schlafzimmer auf dem Nachttisch, im Wohnzimmer oder im Flur auf einem Sideboard.