Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-TL/1 SCHWARZ/MS-GEB.'TOCINA'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-TL/1 SCHWARZ/MS-GEB.'TOCINA'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900989

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Mit Schalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606292653

Sonepar Artikelnummer

121221306

Hersteller Artikelnummer

900989

Hersteller Typ

TOCINA-900989

Hersteller Artikel Nr.:

900989

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Mit Schalter:

Ja

Max. Systemleistung:

11 W

Höhe/Tiefe:

600 mm

Montageart:

Standfuß

Justierbar:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Mit Dimmer:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

240 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

1.520 kg

Die Tischleuchte \''TOCINA\'' beeindruckt durch ihr elegantes Design und die hochwertige Kombination aus Schwarz und gebürstetem Messing. Mit ihrer modernen und klaren Formgebung wird sie zu einem stilvollen Blickfang auf Schreibtischen, Beistelltischen oder Nachttischen. Die Leuchte bietet eine angenehme Beleuchtung und ergänzt verschiedene Einrichtungsstile durch ihr zeitloses Erscheinungsbild. Ideal geeignet, um Arbeitsbereiche oder Wohnräume geschmackvoll zu beleuchten.