Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-TL/1 SCHWARZ 'NEGRE'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-TL/1 SCHWARZ 'NEGRE'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900908

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Mit Schalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606274123

Sonepar Artikelnummer

121111110

Hersteller Artikelnummer

900908

Hersteller Typ

NEGRE-900908

Hersteller Artikel Nr.:

900908

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Mit Schalter:

Ja

Max. Systemleistung:

5 W

Höhe/Tiefe:

495 mm

Montageart:

Standfuß

Justierbar:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Mit Dimmer:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

1.595 kg

Die LED-Tischleuchte ALMUDAINA besticht durch ihr modernes und reduziertes Design, das sich perfekt in zeitgemäße Wohn- und Arbeitsbereiche einfügt. Der schwenkbare Leuchtenkopf ermöglicht eine individuelle Lichtausrichtung \u2013 sowohl seitlich als auch nach oben und unten. Die integrierten LEDs erzeugen ein angenehmes warmweißes Licht mit 3000K, das eine behagliche Atmosphäre schafft und sich ideal für Arbeitsbereiche, Leseecken oder den Nachttisch eignet. Dank der Schutzklasse IP20 ist die Leuchte für den Innenbereich konzipiert.