Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED TL 12W SCHWARZ WEISS 'GIANELLA'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED TL 12W SCHWARZ WEISS 'GIANELLA'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900951

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Mit Schalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606275038

Sonepar Artikelnummer

121111134

Hersteller Artikelnummer

900951

Hersteller Typ

GIANELLA-900951

Hersteller Artikel Nr.:

900951

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Mit Schalter:

Ja

Max. Systemleistung:

14.5 W

Höhe/Tiefe:

395 mm

Montageart:

Standfuß

Justierbar:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Mit Dimmer:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

140 mm

Länge:

215 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

1.250 kg

Die Tischleuchte GIANELLA vereint eine filigrane, geschwungene Form mit modernster LED-Technologie. Ihr schwarzes Aluminiumgestell verleiht ihr eine edle Optik und macht sie zu einem stilvollen Hingucker auf Schreibtischen, Nachttischen oder Sideboards. Die sanft geschwungenen Lichtbögen sorgen für eine besondere Ästhetik, die sich perfekt in moderne Wohnkonzepte einfügt. Dank der nach innen gerichteten LED-Streifen wird das Licht blendfrei im Raum verteilt und schafft eine harmonische Beleuchtung. Mit einer warmweißen Lichtfarbe von 3000K sorgt sie für eine angenehme Atmosphäre und setzt stilvolle Akzente.