Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED TL 12W STAHL KUNSTSTOFF SCHWARZ 'GRISOLIA'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED TL 12W STAHL KUNSTSTOFF SCHWARZ 'GRISOLIA'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901208

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Mit Schalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606316199

Sonepar Artikelnummer

121221406

Hersteller Artikelnummer

901208

Hersteller Typ

GRISOLIA-901208

Hersteller Artikel Nr.:

901208

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Mit Schalter:

Ja

Max. Systemleistung:

12 W

Höhe/Tiefe:

455 mm

Montageart:

Standfuß

Justierbar:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Mit Dimmer:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052140

Gewicht:

0.458 kg

Die LED-Tischleuchte ''GRISOLIA'' in Schwarz und Weiß ist eine stilvolle Ergänzung für moderne Wohnräume oder Arbeitsumgebungen. Ihr minimalistisches Design sorgt für eine klare, elegante Ausstrahlung. Ideal für Schreibtische, Beistelltische oder Nachttische, bietet sie effiziente LED-Beleuchtung, die für eine angenehme Lichtverteilung sorgt, ohne dabei viel Platz zu beanspruchen. Das Schwarz-Weiß-Design fügt sich mühelos in verschiedene Einrichtungsstile ein und schafft ein modernes Ambiente.