Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED TL 20W TUNABLE WHITE ALU STAHL 'PENELA'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED TL 20W TUNABLE WHITE ALU STAHL 'PENELA'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 390418

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Mit Schalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606313761

Sonepar Artikelnummer

121233791

Hersteller Artikelnummer

390418

Hersteller Typ

PENELA-390418

Hersteller Artikel Nr.:

390418

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Mit Schalter:

Ja

Max. Systemleistung:

21 W

Höhe/Tiefe:

430 mm

Montageart:

Standfuß

Justierbar:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Mit Dimmer:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

150 mm

Länge:

150 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

1.225 kg

Die PENELA Tischleuchte kombiniert eine stilvolle Messing-Optik mit einem schwarzen Rahmen und setzt so einen edlen Akzent in jedem Wohnraum. Ihr geradliniges, geometrisches Design verleiht ihr eine moderne Eleganz, die sich perfekt auf Beistelltischen, Sideboards oder Nachttischen integrieren lässt. Dank der mitgelieferten Fernbedienung lässt sich die Lichttemperatur flexibel zwischen 2700K (warmweiß) und 6500K (tageslichtweiß) einstellen. Zudem ist die Tischleuchte dimmbar, sodass die Helligkeit individuell an die gewünschte Atmosphäre angepasst werden kann. Die PENELA Tischleuchte verbindet stilvolles Design mit intelligenter Steuerung und bietet eine anpassbare Beleuchtungslösung für moderne Wohnräume.