Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-TL 2W BRONZE DUNKEL WEISS 'PICCOLA'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-TL 2W BRONZE DUNKEL WEISS 'PICCOLA'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900924

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Mit Schalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606277797

Sonepar Artikelnummer

121111121

Hersteller Artikelnummer

900924

Hersteller Typ

PICCOLA-900924

Hersteller Artikel Nr.:

900924

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Mit Schalter:

Ja

Höhe/Tiefe:

280 mm

Montageart:

Standfuß

Justierbar:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

Bronze

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Mit Dimmer:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

130 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

1.250 kg

Die PICCOLA Akkutischleuchte besticht durch ihre minimalistische und elegante Form und ist das perfekte Stimmungslicht für den Abend. Mit drei einstellbaren Farbtemperaturen (2400K, 3000K, 4000K) und stufenloser Dimmfunktion passt sie sich jeder Situation an. Die Leuchte kann über ein USB-C Kabel oder über separat erhältliche Ladestationen (1er und 6er) aufgeladen werden, was sie besonders flexibel und ideal für den Einsatz in Gastronomie und Hotels macht. Mit einer Leuchtdauer von bis zu 9 Stunden und einer Ladezeit von nur 3 Stunden bietet die PICCOLA eine zuverlässige und langanhaltende Lichtquelle.