Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-TL 2W SCHWARZ WEISS 'PICCOLA'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-TL 2W SCHWARZ WEISS 'PICCOLA'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900925

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Mit Schalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606277803

Sonepar Artikelnummer

121111122

Hersteller Artikelnummer

900925

Hersteller Typ

PICCOLA-900925

Hersteller Artikel Nr.:

900925

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Mit Schalter:

Ja

Höhe/Tiefe:

280 mm

Montageart:

Standfuß

Justierbar:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Mit Dimmer:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

130 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

1.250 kg

Die PICCOLA Akku-Tischleuchte in tiefmattem Schwarz überzeugt mit ihrer klaren Formensprache und hoher Funktionalität. Das schlanke Gehäuse besteht aus robustem Stahl und wird durch eine weiße Kunststoff-Leuchtfläche ergänzt, die für blendfreies, gleichmäßiges Licht sorgt. Die integrierte LED (2,8 W) leuchtet mit bis zu 440 Lumen und bietet drei einstellbare Farbtemperaturen: 2400 K für besonders warmes Licht, 3000 K für gemütliche Atmosphäre und 4000 K für neutrales Arbeitslicht. Gesteuert wird die Leuchte bequem per Touch-Schalter am Leuchtenkopf – auch das Dimmen erfolgt stufenlos über Berührung. Zwei leistungsstarke 2600 mAh Li-Ion-Akkus ermöglichen bis zu 12 Stunden Leuchtdauer. Der USB-C-Anschluss mit beiliegendem Kabel sorgt für komfortables Laden, alternativ ist eine separate Ladestation erhältlich. Dank IP54 ist die Leuchte spritzwassergeschützt und somit ideal für Balkon, Terrasse, Schlafzimmer oder Restauranttische. Mit ihren kompakten Maßen – 28 cm Höhe, 13 cm Schirmdurchmesser, 7 cm Sockel – passt sie überall dort, wo stilvolles Licht gefragt ist.