Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-TL 5W WEISS SCHWARZ 'INIESTA'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-TL 5W WEISS SCHWARZ 'INIESTA'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900956

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Mit Schalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606277902

Sonepar Artikelnummer

121111139

Hersteller Artikelnummer

900956

Hersteller Typ

INIESTA-900956

Hersteller Artikel Nr.:

900956

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Mit Schalter:

Ja

Höhe/Tiefe:

350 mm

Montageart:

Standfuß

Justierbar:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Mit Dimmer:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

35 mm

Länge:

330 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052140

Gewicht:

0.400 kg

Die LED-Schreibtischleuchte INIESTA besteht aus weißem Metall und Kunststoff und überzeugt mit einem flexiblen Leuchtenhals, der eine gezielte Lichtausrichtung ermöglicht. Dank der integrierten LEDs können Sie zwischen warmweißem, neutralweißem und kaltweißem Licht wählen, um die Beleuchtung optimal an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Die Lampe lässt sich bequem über den ''Touch-Me''-Bereich am Leuchtenfuß ein- und ausschalten sowie dimmen, wodurch eine intuitive Bedienung gewährleistet wird. Mit ihrem zeitlosen, schlanken Design fügt sich die Tischleuchte nahtlos in moderne Arbeitsumgebungen ein und ist ein praktisches Must-Have für Büro oder Home-Office.