Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED-TL 6W M. QI CHARGER SCHWARZ BRAUN 'VERADAL-QI'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED-TL 6W M. QI CHARGER SCHWARZ BRAUN 'VERADAL-QI'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900628

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Mit Schalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606245192

Sonepar Artikelnummer

121110961

Hersteller Artikelnummer

900628

Hersteller Typ

VERADAL-QI-900628

Hersteller Artikel Nr.:

900628

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Mit Schalter:

Ja

Max. Systemleistung:

5.5 W

Höhe/Tiefe:

450 mm

Montageart:

Standfuß

Justierbar:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Mit Dimmer:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

160 mm

Länge:

215 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

1.595 kg

Die Tischleuchte VERADAL-QI ist aus schwarzem Metall mit einem flexiblen Leuchtenarm gefertigt, der eine individuelle Ausrichtung des Lichts ermöglicht. Der stabile schwarze Metallfuß sorgt für einen modernen Look und bietet zusätzlich eine praktische QI-Charger-Funktion, mit der kompatible Mobiltelefone kabellos geladen werden können. Das aufgesetzte Holz-Element am Leuchtenkopf ergänzt das stilvolle Design und verleiht der Leuchte eine elegante Note. Das Ein- und Ausschalten erfolgt bequem über einen Schalter am Kabel. Die Schreibtischlampe eignet sich ideal für den Arbeitsplatz oder als Nachttischlampe. Das abgebildete Filament-Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.