Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LED TL 7,4W RGB+TW STAHL GLAS 'ALFERO-Z'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LED TL 7,4W RGB+TW STAHL GLAS 'ALFERO-Z'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901195

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Mit Schalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606312863

Sonepar Artikelnummer

121221394

Hersteller Artikelnummer

901195

Hersteller Typ

ALFERO-Z-901195

Hersteller Artikel Nr.:

901195

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Mit Schalter:

Ja

Höhe/Tiefe:

345 mm

Montageart:

Standfuß

Justierbar:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Mit Dimmer:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Lichtfarbe:

RGBW

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

165 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052150

Gewicht:

0.928 kg

Die Tischleuchte ''ALFERO-Z'' aus der Connect.Z Serie bietet flexible Beleuchtung mit RGB- und CCT-Funktionalität, die per App und Fernbedienung steuerbar ist. Die Leuchte verfügt über ein elegantes chrom-transparentes Glas, das der Leuchte einen modernen und stilvollen Look verleiht. Perfekt für unterschiedlichste Beleuchtungsszenarien, kann sie von warmem bis kühlem Licht und in verschiedenen Farben eingestellt werden, um die ideale Atmosphäre zu schaffen. Ideal für den Einsatz in Wohnräumen, Büros oder als Akzentbeleuchtung.