EGLO - LED-TL M. TOUCH SCHWARZ 'TURCIO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 902453
Art der Leuchte - sonstige
Mit Leuchtmittel - Ja
Fassung - sonstige
Mit Schalter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606387458
Sonepar Artikelnummer
121406755
Hersteller Artikelnummer
902453
Hersteller Typ
TURCIO-902453
Hersteller Artikel Nr.:
902453
Art der Leuchte:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Mit Schalter:
Ja
Höhe/Tiefe:
200 mm
Montageart:
Standfuß
Justierbar:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Mit Betriebsgerät:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Dimmbar:
Ja
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Ja
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Lichtverteiler:
sonstige
Mit Dimmer:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Lichtfarbe:
RGB
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
0 mm
Länge:
0 mm
Durchmesser:
164 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052190
Gewicht:
0.570 kg


